Tanque Will-Flo - 120 galones

Tanque Will-Flo - 120 galones

Tanque con camisa con hoyuelos Will-Flo de 120 galones, 1965, placa nacional 369, s/n 9034-1, presión de la camisa de 50 psi a 400 °F, conexión de la camisa de 2 pulgadas, ruedas, tubo de 0,109 y espesor de cabeza, dimensiones totales de 40 pulgadas. Ancho x 54 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.MFBB220.4a
  • Fabricante: Will Flow
  • Número de serie: 9034-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque Will-Flo - 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente