Tanque Will-Flo - 35 galones

Tanque Will-Flo - 35 galones

Tanque con camisa con hoyuelos Will-Flo, 35 galones, serie 13565, 1969, presión de la camisa 55 PSI a 300 °F, tablero natural 1150, conexión de camisa de 2 pulgadas, salida de 1 - 7/8 pulgadas, carcasa y cabezal de 0,109 de espesor, ruedas, dimensiones internas 20 pulgadas de ancho x 30 - 1/2 pulgadas de alto, 22 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 17.MFBB222.1a
  • Fabricante: Will Flow
  • Número de serie: 13565
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque Will-Flo - 35 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente