Tanques con camisa con hoyuelos en fondo cónico doble Walker de acero inoxidable, 100 galones

Tanques con camisa con hoyuelos en fondo cónico doble Walker de acero inoxidable, 100 galones

1992 Tanques con camisa con hoyuelos en fondo cónico doble Walker de acero inoxidable: 100 galones. N/S 7163. Acero T316. Dimensiones interiores: 38 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto. MAWP del recipiente: ATM a 250 °F. MAWP de la chaqueta: 15 PSIG a 250 °F (calor), 100 PSIG a 100 °F (frío). Entradas: (2) entradas de acceso de 18 pulgadas. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. conexiones rápidas (medios), (3) 4 pulg. de diámetro. Accesorios S-line, (2) entradas S-line con controlador de nivel de líquido, (2) entradas S-line (tapadas). Salidas: (2) conexión rápida de 1 pulg. (medios), (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC027B.
  • Fabricante: Walker
  • Número de serie: 7163
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanques con camisa con hoyuelos en fondo cónico doble Walker de acero inoxidable, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente