Tanques de almacenamiento internacional de York: 300 galones

Tanques de almacenamiento internacional de York: 300 galones

(2) Tanques de almacenamiento internacional de York: 300 galones. Modelo: 6228. Bd Nat'l: 51525. Refrigerante: R-22. Espesor de la carcasa: 7/16 pulg. Espesor de la cabeza: 0,405 pulg. MAWP: 225 psi de -20 °F a 250 °F. Válvula de alivio de presión. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, bobinas de cobre de 1 pulg. Dimensiones totales: 62-1/2 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (BF).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU13
  • Fabricante: York
  • Modelo: 6228
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanques de almacenamiento internacional de York: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente