Tanques de equilibrio redondos de acero inoxidable

Tanques de equilibrio redondos de acero inoxidable

(2) Tanques de equilibrio redondos de acero inoxidable. Anteriormente utilizado con jugo. (2) Motores WEG - HP: 3/4, Voltios: 208-230/460, Amperios: 2,37-2,24/1,12, Hz: 60, RPM: 1730.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LIQ10
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Proccesing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 70
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 3/4 HP WEG Motors Processing Tanks.
  • Fabricante de motores: WEG
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
Tanques de equilibrio redondos de acero inoxidable

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente