Tanques de leche de acero inoxidable: 10 galones

Tanques de leche de acero inoxidable: 10 galones

Buhl and Spartanburg Steel Products Inc. Tanques de leche: 10 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 1 pulgada de diámetro. x 18 pulg. H. Acero inoxidable con acabado Sanaloy. Entrada/salida: (1) 7 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWR118.1-01
  • Fabricante: Buhl and Firestone
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/outlet: (1) 7 in. dia. port
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Tanques de leche de acero inoxidable: 10 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente