Tanques de mezcla con camisa con hoyuelos sanitarios de Precision Inoxidable, Inc. - 100 galones

Tanques de mezcla con camisa con hoyuelos sanitarios de Precision Inoxidable, Inc. - 100 galones

Tanque de mezcla con camisa con hoyuelos sanitarios de Precision Inoxidable, Inc. Material: acero inoxidable 316L. Número de serie: 4750-2. MAWP del buque: PSI atmosférico a 300 °F, MDMT: -20 °F en ATMOS. Espesor: 0,135 cáscara, 0,187/0,135 cabeza. Radio del plato principal: 36 pulg. HTS MAWP: 75 PSI a 300 F, MDMT: -20 F a 75 PSI. Shelly: Calibre 14 304SS. Año: 1997. El área revestida mide 17 pulgadas de alto. Diámetro interior: 36 pulg. Altura interior de la pared recta: 21 pulg. Capacidad aproximada: 100 galones. Falta el motor del mezclador Lightning.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCN023.7a-02
  • Fabricante: Precision Scientific Co.
  • Número de serie: 4750-1 / 4750-2
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? Yes
  • ¿Agitación? Yes
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 14.6959 PSI @ 300 F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Problemas o problemas conocidos: Lightnon mixer motor is missing.
Tanques de mezcla con camisa con hoyuelos sanitarios de Precision Inoxidable, Inc. - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente