Tanques de mezcla de fibra de vidrio: 150 galones

Tanques de mezcla de fibra de vidrio: 150 galones

(2) Tanques de mezcla de fibra de vidrio: 150 galones. Mezcladores de montaje superior. Tapa abatible. Deflectores de 36 pulgadas de alto. Motor Dayton, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 11,2/5,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dayton, relación 50, 30 rpm (final). Motor estadounidense, 1/2 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor sincroengranaje. Entradas/salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. PVC (hembra). Dimensiones totales: 36 pulgadas de diámetro. x 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM208.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanques de mezcla de fibra de vidrio: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente