Tanques de retención de carcasa única Royal/Globe: 2000 galones

Tanques de retención de carcasa única Royal/Globe: 2000 galones

(2) Tanques de retención de carcasa única Royal/Globe: 2000 galones. Modelos: 7833/2000. S/N: TC-29 y TC-28/3500. Construcción de acero inoxidable. Todos los tanques cuentan con un diámetro de 16 pulgadas. flotador y un diámetro de 21 pulgadas. camino de acceso. Los tanques descansan sobre: ​​soportes de 8 pies 8 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (tubo de ventilación hembra), (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. tubo con un diámetro de 9 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. NPT (tanque hembra). Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSUS002.
  • Fabricante: Royal/Globe
  • Modelo: 7833/2000
  • Número de serie: TC-29 & TC-28/3500
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanques de retención de carcasa única Royal/Globe: 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente