Tanques Lefort de acero inoxidable - 20 galones

Tanques Lefort de acero inoxidable - 20 galones

Tanque con camisa doble de acero inoxidable Lefort: 20 galones. S/N 7591-1, 16 pulgadas de diámetro. Salida de 1 pulg., 20 psi 200 °F, 25 pulg. 45 pulg. de largo x ancho x 59 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.CA191a.1
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 7591-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanques Lefort de acero inoxidable - 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente