Tanques separadores de aceite de amoníaco Crepaco - 45 galones

Tanques separadores de aceite de amoníaco Crepaco - 45 galones

(2) Tanques separadores de aceite de amoníaco Crepaco: 45 galones. Modelos: 43AP-192228 y 43AP-192258. S/N: 0S-834 y 0S-833. Nat'l Bd: 3168 y 3167. MAWP: 250 psi a 650 °F. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (drenaje), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LEEQ003B.
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 43AP-192228 and 43AP-192258
  • Número de serie: 0S-834 and 0S-833
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanques separadores de aceite de amoníaco Crepaco - 45 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente