Tanques separadores de aceite de freón: 40 galones

Tanques separadores de aceite de freón: 40 galones

Tanque separador de aceite de freón: 40 galones. Número de serie: 208010A. MAWP del lado de la carcasa: 400 psi. MDMT: -20 °F. Temperatura máxima: 650 °F.(H10). Cantidad: 3

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSCI008.-01
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 208010A
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanques separadores de aceite de freón: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente