Tapa de bomba de aceite Vilter con tanque de filtro con bridas

Tapa de bomba de aceite Vilter con tanque de filtro con bridas

Tapa de bomba de aceite Vilter con tanque de filtro con conjunto de brida
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS44
  • Fabricante: Vilter
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 27
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Tapa de bomba de aceite Vilter con tanque de filtro con bridas

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente