Tapa de cilindro Vilter con cubierta de camisa de agua.

Tapa de cilindro Vilter con cubierta de camisa de agua.

Tapa de cilindro Vilter con cubierta de camisa de agua sin juntas para compresores 450XL, 440 VMC, 450 VMC y 460 VMC. Compatible con amoníaco y R22. Se vendieron las tapas inferiores. Sólo están disponibles las cubiertas superiores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF112
  • Fabricante: Vilter
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 35
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
  • Problemas o problemas conocidos: Gaskets are not available. The bottom covers have been sold. Only the top covers are available.
Tapa de cilindro Vilter con cubierta de camisa de agua.

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente