Tapadora independiente consolidada de 6 husillos

Tapadora independiente consolidada de 6 husillos

Tapadora independiente consolidada de 6 husillos. Modelo F-30. S/N 4937. configurado para funcionar a 200 bpm, mayúsculas de 28 mm. 3 CV, 230/460 V, 3 fases. Dimensiones de la tapadora: 100 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto. Esta taponadora está configurada para funcionar de izquierda a derecha. Las dimensiones de los alimentadores de tapas son: 34 pulgadas x 36 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto (H14) (XMR113a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 2000.BP2b.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: F-30
  • Número de serie: 4937
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Capacidad por minuto: 200
  • # de cabezas: 6
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tapadora independiente consolidada de 6 husillos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente