Taponadora de Roscas de Resina

Taponadora de Roscas de Resina

Tapatornillos de resina. Modelo RU120-466. Número de serie 61-2633. La taponadora está configurada para una tapa de 28 mm y puede ajustar la altura para una botella de 6,6 pulgadas a una botella de 12 pulgadas. La máquina está configurada para tapas de 28 mm en botellas de 11,5 pulgadas. El tamaño de la tapa se puede cambiar utilizando diferentes clasificadores y controles deslizantes de tapas. EXR.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.3R-2333.40
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: RU 120-466
  • Número de serie: 61-2633
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Inline
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de Roscas de Resina
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente