Taponadora de Roscas de Resina

Taponadora de Roscas de Resina

Tapatornillos de resina. Estructura de acero al carbono. Modelo U-30-973. Número de serie 73-4895. Taponadora está configurada para una tapa de 28 mm y se puede ajustar en altura para una botella de 6,6 a 12 pulgadas. En este momento, la máquina está configurada para una tapa de 28 mm en una botella de 11,5 pulgadas (botella de ojos rojos). Caja de control con interruptor de encendido/apagado y botón de parada de emergencia. La máquina tiene velocidad regulable con motor de 1 hp y reductor de engranajes. El transportador tiene una cadena de acero inoxidable de 3-1/4 pulgadas de ancho que alimenta una cadena de agarre que mantiene la botella en su lugar mientras se tapa. La tapa se deposita en una tolva para tapas de acero inoxidable que luego se alimenta a la botella que guía la tapa hasta la botella. Dimensiones de la máquina: 129 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto. EXR.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EMFP002.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: U-30-973
  • Número de serie: 73-4895
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de Roscas de Resina
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente