Taponadora de Roscas de Resina

Taponadora de Roscas de Resina

Tapatornillos de resina. Modelo LC-89, S/N 612655. Transportador: 126 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Motor: 1/2 hp, 1725 rpm, 220/440 V, 60 Hz, 1,6/0,8 amperios. Dimensiones totales: 126 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI137.
  • Fabricante: Resina
  • Modelo: LC-89
  • Número de serie: 612655
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de Roscas de Resina
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente