- Detalles del producto
Taponador de torreta giratoria de 16 cabezales Norwalt Designs
Tapón de torreta giratoria de 16 cabezales Norwalt Designs. Aplicación previa: cápsulas desodorantes en barra. Tamaño máximo de la tapa: 2-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Tamaño máximo de barra de desodorante: 2-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x Motor inversor H. Baldor de 5 pulgadas, 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 5,8-2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Textron, relación 20, 86,25 rpm (final). Las máquinas cerradoras de tapas Norwalt combinan automatización de alta velocidad con confiabilidad mecánica. Altura de entrada/salida del transportador: 38-1/2 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulg. de largo x 81 pulg. de ancho x 80 pulg. de alto (H17)
- Cantidad en stock: ENAE46810.
- Fabricante: Norwalt Design
- Número de serie: N-1622.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









