- Detalles del producto
Taponadora de 8 cabezales con clasificador de tapas giratorio neumática Scale Corporation
Taponadora de 8 cabezales de la serie Pneumacap de neumática Scale Corporation con clasificador de tapas giratorio. Modelo: Pneumacap 3338. S/N: 21438. Capacidad nominal: 240 cpm. Diámetro máximo del contenedor: 4 ½ pulgadas. Altura máxima del contenedor: 12 pulgadas. El conducto instalado colocará tapas de 30 mm x 12 mm (1,18 pulgadas de diámetro x 1,5 pulgadas de alto). También tiene un conducto de cambio de 30 mm x 35 mm (1,176 pulg. de diámetro x 1,391 pulg. de alto). Dimensiones del transportador: 4 ½ pulgadas de ancho x 43 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida del transportador: 37 pulgadas. Motor General Electric, ¼ hp, 1725 rpm, 575 V, 0,42 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 9 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (H17) (ACN1550).
- Cantidad en stock: JPSE823.
- Fabricante: Pneumatic Scale Corporation
- Modelo: Pneumacap 3338
- Número de serie: 21438
- Tipo de llenado/taponado: Capper
- En línea/rotativo: Rotary
- Capacidad por minuto: 240
- # de cabezas: 8
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: GE
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 575
- Amperios de motor: 0.42
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 109
- Ancho (pulgadas): 51
- Altura (pulgadas): 96
- ACN: 1550
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






















