Taponadora de 8 cabezales Serie Pneumacap de Tire Scale Corporation

Taponadora de 8 cabezales Serie Pneumacap de Tire Scale Corporation

Taponadora de 8 cabezales de la serie Pneumacap de neumática Scale Corporation. Modelo: Pneumacap 3338. S/N: 20030. Capacidad nominal: 240 cpm. Diámetro máximo del recipiente: 4 pulg. (Diámetro del recipiente de la tapa: 36 pulg. Tamaño de la tapa: tapas de 38 mm x 12 mm (1 ½ pulg. de diámetro x ½ pulg. de alto). Tamaño máximo de la botella: 3 pulg. de diámetro x 6 pulg. H. Clasificador de tapas giratorias Pneumacap, ¼ hp, 1725 rpm, 115/230 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, accionamiento central fijo Speed ​​Selector Inc. Serie 21, modelo: 4C. altura: 3 pies Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (ACN1550) no esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en las descripciones originales.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI280.
  • Fabricante: Pneumatic Scale Corporation
  • Modelo: Pneumacap 3338
  • Número de serie: 20030
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de 8 cabezales Serie Pneumacap de Tire Scale Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente