Taponadora de maquinaria de embalaje consolidada

Taponadora de maquinaria de embalaje consolidada

Taponadora Consolidated Packaging Machinery Corp. Modelo D-4-FA, S/N 5299. Ajuste de la taponadora: tapa de 70 mm; 3 pulgadas de diámetro. botella; 10 pulgadas de alto (4) cabezales tapadores; 80 cápsulas/minuto. Motor: 1 hp con velocidad regulable. Estructura de acero al carbono. Caja de control. Si se desea, se puede fabricar un clasificador de botellas. Se pueden fabricar piezas de repuesto si se necesitan diferentes tamaños de botella y tapa. (XMR57).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JWIMS-11a
  • Fabricante: Consolidated Packaging Machinery Corp.
  • Modelo: D-4-FA
  • Número de serie: 5299
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de maquinaria de embalaje consolidada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente