Taponadora Resina U40

Taponadora Resina U40

Taponadora Resina U40. Modelo U40484. N/S 744995. Motor: 0,33 caballos de fuerza, 220-440 V, 1725 rpm. (8) Rotores: 0,20 hp, 220-440 V, 1140 rpm. El conducto de la tapa parece tener 31,5 mm de ancho (los espaciadores se pueden quitar para abrirlo a 45 mm). Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto (XMR98)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.RW-101.40
  • Fabricante: Resina
  • Modelo: U40484
  • Número de serie: 744995
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Inline
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • ¿Incluye taponadora? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 220-440
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 93
  • Ancho (pulgadas): 86
  • Altura (pulgadas): 37
Detalles adicionales del producto
Taponadora Resina U40
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente