Taponadora de rosca con clasificador Resina Automatic Machinery Co.

Taponadora de rosca con clasificador Resina Automatic Machinery Co.

Taponadora de rosca Resina Automatic Machinery Co. con clasificador. Modelo: S50. S/N: 765394. Dimensiones de la tapa: 40 mm x 12 mm (1,5 pulg. x 0,5 pulg.). Unidad de un solo cabezal. Todas las funciones mecánicas con control de altura ajustable. Clasificador de tapas accionado por engranajes. Longitud efectiva del transportador: 62 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 33 pulg. Motor de arranque con condensador Dayton, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, sencillo fase. Motor de condensador Dayton, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 30,6/6,3-5,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones generales del clasificador de tapas: 37 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CMSV001.
  • Fabricante: Resina Automatic Machinery Co.
  • Modelo: S50
  • Número de serie: 765394
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de rosca con clasificador Resina Automatic Machinery Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente