Taponadora de Rosca Neumática Resina

Taponadora de Rosca Neumática Resina

Taponadora de Rosca Neumática Resina. Modelo: S, S/N: 56 1621. Motor Century, ½ hp, 1735 rpm, 220/440 V, 1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Juego para tapas metálicas de 38 mm (1,5 pulg.). Dimensiones del transportador: 62 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Un cabezal taponador. Dimensiones del alimentador de contenedores: 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho y pendiente de 12-1/2 pulgadas de alto a 19 pulgadas de alto. Sistema de alimentación de tapa giratoria: 20 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP248.1
  • Fabricante: Resina
  • Modelo: S
  • Número de serie: 56 1621
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de Rosca Neumática Resina
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente