Taponadora de tornillos de cabeza única Resina, modelo U40

Taponadora de tornillos de cabeza única Resina, modelo U40

Tapón de rosca de resina de una sola cabeza. Modelo U40. N/S 775553. Motor Dayton Electric Co.: Modelo 5K341U, N/S B208964304, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, monofásico. Caja de control. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH147.5a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: U40
  • Número de serie: 775553
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de tornillos de cabeza única Resina, modelo U40
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente