Taponadora Ford

Taponadora Ford

Taponadora Ford para tapas de botellas de aluminio estilo leche. Prensa SD tipo 0600 RH, S/N 18597, CPM 440, tamaño de tapa 35,3 MM 5,7 MM, 110 V, monofásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 143
  • Fabricante: Fords
  • Modelo: 0600 SD Press RH
  • Número de serie: 18597
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora Ford
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente