Taponadora Manual Swan-Matic Modelo CapMaster

Taponadora Manual Swan-Matic Modelo CapMaster

Taponadora manual Swan-Matic, modelo CapMaster, S/N C300-3663. Controlador CapMaster, modelo C302E, 120 voltios CA, motor Baldor, 1/4 hp, 90 voltios, 2,7 amperios, 1750 rpm. Dimensiones totales 23 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF224.3a
  • Fabricante: Swan-Matic
  • Modelo: CapMaster
  • Número de serie: C300-3663
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora Manual Swan-Matic Modelo CapMaster
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente