- Detalles del producto
Taponadora Neumática Alcoa - 28mm
Taponadora neumática Alcoa. Capacidad: 400 BPM. Modelo 212/8. 8 cabeza. Juego para tapones de plástico de 28 mm. Capacidad: 400 bpm. Centro entre cabezales: 4-1/2 pulg. Transmisión: 3 hp, 220/460 V. Tamaño del transportador 3-1/4 pulg. Sin transmisión en el transportador. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto (XMR137a)
- Cantidad en stock: 250.BP14a
- Fabricante: Alcoa
- Modelo: 212/8
- Tipo de llenado/taponado: Capper
- En línea/rotativo: Rotary
- Capacidad por minuto: 400
- # de cabezas: 8
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- Voltaje del motor: 220/460
- Longitud (Pulgadas): 68
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 93
- Problemas o problemas conocidos: No transmission on conveyor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















