taponadora

taponadora

Taponadora. Capacidad: 80 ppm. Dimensiones máximas del producto: 2-1/2 pulg. de ancho x 6-1/2 pulg. de alto. Longitud del transportador: 37-1/2 pulg. Diámetro de la rueda de estrella: 10 pulg. (5) Los interruptores fotoeléctricos Omron también incluyen panel de control con Botones de arranque/parada y desconexión de emergencia. (4) Patas ajustables. Motor transportador eléctrico, 1/25 hp, 3450 rpm, 288 rpm (final), 90 V, 0,4 amperios, relación 12:1, torsión 3,9 in-lb. Motor de rueda estrella, 1/27 hp, 400 rpm, 34 rpm (final), 90 V, 0,5 amperios, relación 12:1, torque: 55 in-lb. Altura de entrada/salida: 39 pulgadas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 36-1/2 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA920.4a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Inline
  • Capacidad por minuto: 80
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1/25 hp Electrol Conveyor Motor, and (1) 1/27 hp Star Wheel Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 36.5
  • Altura (pulgadas): 56.5
Detalles adicionales del producto
taponadora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente