Taponadora Zalkin ROPP de 6 estaciones con tres cabezales

Taponadora Zalkin ROPP de 6 estaciones con tres cabezales

Taponadora Zalkin ROPP de 6 estaciones con tres cabezales. Modelo: CA-6. S/N: 60385. Impulsado por toma de fuerza. Acepta tapas de 34 mm. Esta unidad tiene tres cabezales instalados, pero tiene la capacidad de aceptar un total de seis cabezales de ajuste de tapas. Altura máxima de la botella: 9-3/4 pulgadas. Apertura/espacio libre del transportador: 2-3/4 pulgadas de ancho x 9-3/4 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida del transportador: 35 pulgadas. Motor Baldor DC de 1/4 hp. , 83 rpm finales, 90DCV, 2,4 amperios. Posicionador de dulces. Modelo: POSI 2. S/N: 4841. 2 hp a 1750 rpm, 72 lb/pulg. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto. FAD

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JPSE846.
  • Fabricante: Zalkin
  • Modelo: CA-6
  • Número de serie: 60385
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora Zalkin ROPP de 6 estaciones con tres cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente