Tazones de acero inoxidable: 40 cuartos

Tazones de acero inoxidable: 40 cuartos

Tazones de acero inoxidable: 40 cuartos. Asas de fácil agarre. Dimensiones interiores (pared recta): 16 pulg. de diámetro. x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 2.GR895a.a-01
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Tazones de acero inoxidable: 40 cuartos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente