TB Woods 502B 5.0X2B-SDS V-Belt Pulley

TB Woods 502B 5.0X2B-SDS V-Belt Pulley

TB Woods Conventional V-Belt Pulley. Part No: 502B 5.0X2B-SDS. 5.35 in O.D. Maximum Speed: 4680 RPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC126
  • Fabricante: TB Woods
  • Modelo: 502B 5.0X2B-SDS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
TB Woods 502B 5.0X2B-SDS V-Belt Pulley