TB Woods, Inc. Inversor de CA de frecuencia variable serie WFC2000 - 10 HP

TB Woods, Inc. Inversor de CA de frecuencia variable serie WFC2000 - 10 HP

TB Woods, Inc. Inversor de CA de frecuencia variable serie WFC2000 - 10 HP. Modelo: E-TRAC WFC2010-0CHT. Entrada de fuente de alimentación: 230, 34,2 amperios, 50/60 Hz, trifásica, 13,6 KVA; Salida: 230 V, 30,8 amperios, trifásica, 11,2 KVA. Dimensiones totales: 8 ½ pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 17 ½ pulgadas de alto (ACN14a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDOC355.1
  • Fabricante: TB Woods
  • Modelo: WFC2010-0CHT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
TB Woods, Inc. Inversor de CA de frecuencia variable serie WFC2000 - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente