- Detalles del producto
Motor eléctrico de inducción trifásico Teco (500 HP, 3560 RPM, 2300/4160 V)
Motor de inducción trifásico Teco. N.º de serie: 46321-1. Tipo: ASHA-PA00. DP: 5808A. Diseño NEMA: B. Alimentación: 500 HP, 2300/4160 V, 60 Hz, trifásico, 109/60,2 A, 3560 RPM.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SBOD26.30A
- Fabricante: Teco
- Número de serie: 46321-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Teco
- Caballos de fuerza del motor (HP): 500
- RPM del motor: 3,560
- Voltaje del motor: 2300/4160
- Amperios de motor: 109/60.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 5808A
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 50
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 35
- Peso libras): 1,900
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!