TECO - Motor eléctrico Westinghouse - 250 HP, 2300 / 4160 V

TECO - Motor eléctrico Westinghouse - 250 HP, 2300 / 4160 V

2300 / 4160 V TECO - Motor Eléctrico Westinghouse - 250 HP. Número de serie: BEC42029-2. Número de catálogo: P2502. Especificaciones del motor: 3555 rpm, 2300/4160 V, 56/31 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Tipo de gabinete: WP I. Marco: 449TS. Peso: 900 kilos. Tipo: ASHA-PA001. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H10) (ACN274)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC804B.
  • Fabricante: TECO-Westinghouse
  • Número de serie: BEC42029-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3555
  • Voltaje del motor: 2300 / 4160
  • Amperios de motor: 56/31
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 449TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 27
  • Peso libras): 1984
  • ACN: 274
Detalles adicionales del producto
TECO - Motor eléctrico Westinghouse - 250 HP, 2300 / 4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente