Motor eléctrico de inducción trifásico Teco-Westinghouse (500 HP, 3570 RPM, 4160 V)

Motor eléctrico de inducción trifásico Teco-Westinghouse (500 HP, 3570 RPM, 4160 V)

Motor de inducción trifásico Teco-Westinghouse. Tipo: ASHA-TK. N.º de catálogo: CD1742. N.º de serie: UHFC227619T1-1. Alimentación: 500 HP, 4160 V, 60 A, trifásico, 60 Hz, 3570 RPM, carcasa de 5810 A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB02B
  • Fabricante: Teco-Westinghouse
  • Modelo: CD1742
  • Número de serie: UHFC227619T1-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 60
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5810A
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico de inducción trifásico Teco-Westinghouse (500 HP, 3570 RPM, 4160 V)