Motor eléctrico de inducción Teco-Westinghouse (500 HP, 3570, 4160 V)

Motor eléctrico de inducción Teco-Westinghouse (500 HP, 3570, 4160 V)

Motor eléctrico de inducción trifásico TECO-Westinghouse. N.º de catálogo: CD0622. N.º de serie: UHFC149705T1-1. Alimentación: 500 HP, 4160 V, 60 A, trifásico, 60 Hz, 3570 RPM, carcasa de 5810 A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB03B
  • Fabricante: Teco-Westinghouse
  • Modelo: CD0622
  • Número de serie: UHFC149705T1-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 60
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5810A
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico de inducción Teco-Westinghouse (500 HP, 3570, 4160 V)