TECO-Westinghouse Motor (400 HP, 3,565 RPM, 2300/4160 V) 57

TECO-Westinghouse Motor (400 HP, 3,565 RPM, 2300/4160 V) 57

TECO-Westinghouse 3-Phase Induction Motor. Type: ASHA-PA002. Frame: 5009A. Serial No: LJ.C8B612-4. Power Supply Output; 400 Hp, 2300/4160 Volts, 87.0/48.6 Amps, 3565 RPM, 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA136F.90A
  • Fabricante: TECO-Westinghouse
  • Número de serie: LJC8B612-4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 87.9/48.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5009A
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 3,241
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
TECO-Westinghouse Motor (400 HP, 3,565 RPM, 2300/4160 V) 57

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente