Teikoku R41-316F4AM-0506T1-E Centrifugal Pump (8.3 HP, 120 GPM Max)

Teikoku R41-316F4AM-0506T1-E Centrifugal Pump (8.3 HP, 120 GPM Max)

Teikoku Refrigeration Centrifugal Pump. Model: R42-316F4AM-0506T1-E. Serial No: FZ-1820-4. GPM Capacity: 120. Pump Size: 2x2.5x8. Hp Output: 8.3. Power Supply - 60Hz/3Ph/460Volt/12A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI09
  • Fabricante: Teikoku
  • Modelo: R41-316F4AM-0506T1-E
  • Número de serie: FZ-1820-3
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • RPM de velocidad máxima: 1,750
  • Temperatura mínima (F): -80
  • Temperatura máxima (F): 350
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 8.3
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 12
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 310
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Teikoku R41-316F4AM-0506T1-E Centrifugal Pump (8.3 HP, 120 GPM Max)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente