Teikoku R41-316F4AM-0510TS1-E-156 Refrigeration Centrifugal Pump (9.7 HP, 100 GPM Max)

Teikoku R41-316F4AM-0510TS1-E-156 Refrigeration Centrifugal Pump (9.7 HP, 100 GPM Max)

Teikoku USA Inc Refrigeration Canned Pump. Model: R41-316F4AM-0510TS1-E-156. Serial No:PM0123A. Capacity: 100 GPM. MAWP: 250 PSI. Impeller Size: 6.142 in. Power Output: 460Volt/12Amps/60Hz/3Ph/9.7 Hp.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA04
  • Fabricante: Teikoku
  • Modelo: R41-316F4AM-0510TS1-E-156
  • Número de serie: PM0123A
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 100
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.142
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teikoku
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 9.7
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 12.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 250
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2020
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Teikoku R41-316F4AM-0510TS1-E-156 Refrigeration Centrifugal Pump (9.7 HP, 100 GPM Max)