Teikoku R42-119C4DM-0405R1-A Centrifugal Pump (1.7 HP, 55 GPM Max)

Teikoku R42-119C4DM-0405R1-A Centrifugal Pump (1.7 HP, 55 GPM Max)

Teikoku Refrigeration Centrifugal Pump. Model: R42-119C4DM-0405R1-A. Serial No: CV-2636-1. GPM Capacity: 55. Size: 1.5x2x5. Output HP: 1.7. Power Supply - 460v/3ph/60Hz/2.8
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI11
  • Fabricante: Teikoku
  • Modelo: R42-119C4DM-0405R1-A
  • Número de serie: CV-2636-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 55
  • Temperatura mínima (F): -80
  • Temperatura máxima (F): 350
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.7
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 2.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 119C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 155
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Teikoku R42-119C4DM-0405R1-A Centrifugal Pump (1.7 HP, 55 GPM Max)