Teikoku R42-216F4AM-0406S1-A Centrifugal Pump (3.7 HP, 20 GPM Max)

Teikoku R42-216F4AM-0406S1-A Centrifugal Pump (3.7 HP, 20 GPM Max)

Teikoku USA Inc Refrigeration Canned Pump. Model: R42-216F4AM-0406S1-A. Serial No:PH0236A. Capacity: 20 GPM. MAWP: 300 PSI. Impeller Size: 5.984 in. Power Output: 460Volt/12Amps/60Hz/3Ph/3.7 Hp.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA05
  • Fabricante: Teikoku
  • Modelo: R42-216F4AM-0406S1-A
  • Número de serie: PH0236A
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 20
  • Temperatura máxima (F): 185
  • Presión máxima MAWP (PSI): 300
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teikoku
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3.7
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Teikoku R42-216F4AM-0406S1-A Centrifugal Pump (3.7 HP, 20 GPM Max)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente