Teikoku R42-316F4AM-0506T1-E Centrifugal Pump (8.3 HP, 120 GPM Max)

Teikoku R42-316F4AM-0506T1-E Centrifugal Pump (8.3 HP, 120 GPM Max)

Teikoku Refrigeration Centrifugal Pump. Model: R42-316F4AM-0506T1-E. Serial No: FZ-1820-3. GPM: 120. Pump Size: 2x2.5x8. Hp Output: 8.3. Power Supply: 460V/3Ph/60Hz/12Amps.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI10
  • Fabricante: Teikoku
  • Modelo: R42-316F4AM-0506T1-E
  • Número de serie: FZ-1820-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 8.3
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 12
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 316
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 310
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Teikoku R42-316F4AM-0506T1-E Centrifugal Pump (8.3 HP, 120 GPM Max)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente