Teikoku R42-52604M-1012W1-E Refrigeration Motor Pump (22.7 HP, 500 GPM Max)

Teikoku R42-52604M-1012W1-E Refrigeration Motor Pump (22.7 HP, 500 GPM Max)

Teikoku Refrigeration Motor Pump. Model: R42-52604M-1012W1-E. Serial No: FE-1038A-1. Head: 153 ft. Capacity: 500 gal/min. Pump Size: 4x5-16. HP Output: 22.7.Power Output: 460V/3Ph/60 Hz/35Amps.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA07
  • Fabricante: Teikoku
  • Modelo: R42-52604M-1012W1-E
  • Número de serie: FE-1038A-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 500
  • Temperatura mínima (F): -50
  • Temperatura máxima (F): 716
  • Presión máxima MAWP (PSI): 600
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 16
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teikoku
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 22.7
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 35
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2012
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Teikoku R42-52604M-1012W1-E Refrigeration Motor Pump (22.7 HP, 500 GPM Max)