Tema Systems, Inc. Centrífuga de gusano/pantalla “Conturbex”

Tema Systems, Inc. Centrífuga de gusano/pantalla “Conturbex”

1992 Tema Systems, Inc. Centrífuga “Conturbex” de gusano/pantalla. Modelo: H450. Capacidad de alimentación aproximada: 79 gpm. Aprobado por el USDA. Ángulo de la cesta: 10 grados. Motor Reliance Electric Company de 30 HP a 1765 rpm (2350 rpm máximas), 230/460 V, SF de 1,00, 60 Hz, trifásico. Incluye: termómetro Opti Stabil, un control de presión Allen-Bradley y un manómetro de dial Ashcroft. Como una de las cuatro unidades aprobadas por el USDA jamás fabricadas en este tamaño, esta unidad especializada fue diseñada inicialmente para deshidratar lactosa del suero permeado, pero también se puede usar para separar cristales de producto de soluciones o cristales de hielo de soluciones casi congeladas. Las aplicaciones incluyen el procesamiento de una amplia gama de productos cristalinos, granulares y fibrosos. Las características incluyen: fuerte tolerancia a las variaciones en la concentración y densidad del alimento, filtración de torta fina, excelentes capacidades de lavado, baja humedad de descarga y diseño compacto. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (ACN2750).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPWS03
  • Fabricante: Tema Systems, Inc.
  • Modelo: H-450
  • Número de serie: 000161 / 4590
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tema Systems, Inc. Centrífuga de gusano/pantalla “Conturbex”
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente