Termómetro digital de sonda de bolsillo EDL

Termómetro digital de sonda de bolsillo EDL

Termómetro digital de sonda de bolsillo EDL. Modelo: BPD-22KN. Número de serie: 5DIG9794. Termopar: Tipo “K”. Rango: -30 a +700°F. Dimensiones totales (caja): 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN018C
  • Fabricante: EDL
  • Modelo: BPD-22KN
  • Número de serie: 5DIG9794
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Termómetro digital de sonda de bolsillo EDL
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente