1990 Thermal Care/Mayer Accu-Chiller Sistema de control de temperatura del agua enfriado por agua

1990 Thermal Care/Mayer Accu-Chiller Sistema de control de temperatura del agua enfriado por agua

1990 Thermal Care/Mayer Accu-Chiller Sistema de control de temperatura del agua enfriado por agua - 10 toneladas. Modelo: AQW100304. Número de serie: CH-720D0. Requisitos eléctricos: 460 V, 29 FLA, 60 Hz, trifásico. Compresor Copeland Scroll, modelo: BRH2-1000-TFD-953, S/N: 00F24491, 460-380/420 V, 60/50 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Thermal Care/Mayer, modelo: 50, S/N: 3081 K27, diámetro del impulsor: 5,5 pulg. Motor Marathon, 3 y 2 hp, 3490 rpm, 208-230/460 V, 60/50 Hz, trifásico. Los enfriadores de la serie AQ están diseñados para uso en interiores en lugares de fabricación industrial para proporcionar un control preciso de la temperatura de hasta 30 °F. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. manguera (condensador), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (proceso). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. manguera (condensador), (1) 2 pulg. Conexión de PVC (proceso). Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto (ACN110a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRGP028B.
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: AQW100304
  • Número de serie: CH-720D0
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
1990 Thermal Care/Mayer Accu-Chiller Sistema de control de temperatura del agua enfriado por agua
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente