Thermal Care/Mayer Accuchiller enfriado por aire - 5,6 toneladas

Thermal Care/Mayer Accuchiller enfriado por aire - 5,6 toneladas

1992 Thermal Care/Mayer Accuchiller enfriado por aire: 5,6 toneladas. Modelo: AQ0A0604. N/S: CH-95252. Refrigerante: R-22. Fluido caloportador: 30% Glicol. Temperaturas máximas/mínimas: 60/30 °F. Requisitos eléctricos: 460 V, 17 FLA, 60 Hz, trifásico. Compresor, Modelo: AG144UT-001, 5,5 hp. Unidad condensadora evaporativa: 12 aletas/pulgada Tanque de alimentación: 18 galones. Bomba de proceso Mayer/Cuidado térmico, 1-1/2 hp, 3450/2850 rpm, 200-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Accuchiller serie AQ está diseñado para un rendimiento silencioso y es de construcción no ferrosa con paneles laterales y superiores fácilmente extraíbles y depósitos de polietileno aislados. Entrada/salida: 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto (H16) (ACN96).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RMCC348.5
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: AQ0A0604
  • Número de serie: CH-95252
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Thermal Care/Mayer Accuchiller enfriado por aire - 5,6 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente