Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas

Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas

Cuidado térmico/Mayer Accuchiller enfriado por agua: 30 toneladas. Modelo AQ1W3004. S/N 92800019801. Refrigerante: R-22. Mínimo máximo. temperatura: 30/60 F. Compresor: 30 hp. Motor de bomba: 10 hp, 460 V, 61,3 FLA, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (3) 2 pulg. de diámetro. tubos, (1) 3 pulg. de diámetro. tubería con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) orificios de fijación. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB338.45
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: AQ1W3004
  • Número de serie: 92800019801
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente